品番 : EA758C-108BA
品名 : [充電式] ライト/LED(USBコード・ACアダプター付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池(ACアダプター付) | 明るさ | (正面) 強:700lm 弱:350lm (ヘッド) 35lm |
|---|---|---|---|
| 連続点灯(時間) | 強:4 弱:8 ヘッド:60 |
電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) |
| 充電時間 | 4時間 | サイズ | 45(W)×62(D)×320(H)mm |
| 重量 | 330g | 付属品 | USBコード・ACアダプター |
| 光源 | 正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 | ||
| ヘッド角度調整可能 | |||
| 収納式フック、背面マグネット付 | |||
| コンパクトに折りたためます | |||
| 13段階角度調整 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

