品番 : EA758C-115
品名 : [充電式] LEDライト(ペン型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポケットサイズのペン型LED作業灯。スリムな形状で狭いスペースにもフィットし、作業エリアを明るく照らします。
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 66700 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | STYLUS PRO | 使用電池 | リチウムイオン電池(USBケーブル付) |
| 照射パターン | 散光 | 照射モード | 強、弱、点滅 |
| 明るさ | 強:160ルーメン 弱:40ルーメン |
連続点灯時間 | 強:3時間 弱:8.5時間 点滅:7時間 |
| 充電時間 | 4.5時間 | 照射距離 | 強:23m 弱:11m |
| 光源 | COB LED | 材質 | 本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | φ16×168.6㎜ | 重量 | 62.4g(電池含) |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 1m |
| カラー | ブラック | 付属品 | USBコード |
| スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。 | |||
| マグネット付 | |||
| 回転式ポケットクリップ付(取り外し可能) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2106ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758C-115 [充電式] LEDライト(ペン型) |
| EA758C-115B 電池/充電用(ストリームライト) |

