品番 : EA758C-190
品名 : [充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色/UV)
白色とナチュラル色または漏れ検出などに役立つUV紫外線の3パターンで光ります
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 74850 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | STRION SWITCHBLADE | 使用電池 | リチウムイオンバッテリー(本体内臓) |
| 光源 | 白色LED球10灯 高演色LED(白色)10灯 UV LED1灯 |
明るさ | 白色:500ルーメン ナチュラル:400ルーメン |
| 演色指数 | 90Ra | 波長 | 400nm |
| 連続点灯時間 | 白色:3時間 ナチュラル:3時間 UV:5時間 |
充電時間 | 4時間 |
| 全長 | 273mm(折りたたみ時:152mm) | 重量 | 181g |
| 耐衝撃性能 | 2m | 付属品 | 充電用USBコード |
| 白色とナチュラル色または漏れ検出などに役立つUV紫外線 | |||
| 収納式フック、マグネット付 | |||
| ヘッド角度調整可能(180°、6段階) | |||
| 白色・ナチュラル・UVライトの3パターン切替で検査・識別・修理とメンテナンスに最適 | |||
| UV LEDを40分以上点灯していると、自動的に消灯します。 | |||
| 充電中はUSB差込口下のライトが赤色に点灯します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/15 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758C-190B : 電池/充電用(ストリームライト) |
