品番 : EA758C-200
品名 : [充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色/UV)
MAX800ルーメン! 3色切替え充電式LED作業灯
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 76801 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スティンガー(STINGER) | 商品名 | STINGER SWITCHBLADE |
| 使用電池 | リチウムイオン電池(USB充電) | 点灯カラー | 白色、ナチュラル色、UV(紫外線) |
| 明るさ | 白色:800ルーメン ナチュラル色:600ルーメン |
演色指数 | 90Ra |
| 波長 | 400nm | 連続点灯時間 | 白色:3時間45分 ナチュラル色:3時間45分 UV(紫外線):15時間 |
| 充電時間 | 8時間 | 光源 | LED球 |
| 材質 | 耐衝撃ナイロン樹脂 | 全長 | 432mm(折りたたみ時:249mm) |
| 重量 | 485g | 防水規格 | IPX4 |
| 耐衝撃性 | 2m | 付属品 | 充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル |
| 最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯 | |||
| 白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え | |||
| ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ | |||
| 180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます | |||
| ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。 | |||
| 底面に収納式フック、マグネット付 | |||
| 付属の壁掛け用充電器又はUSBケーブルを用いて充電する事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/01 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758C-200B : 電池/充電用(ストリームライト) |
