詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-812

品名 : [充電式] 作業灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容 作業灯+14.4Vバッテリー+充電器+バッグ バッテリー 14.4Vまたは18V
作業灯サイズ 78×205×108(H)mm(本体のみ) 重量 0.3kg(本体のみ)
バッグサイズ 500×160×160(H)mm
2way。シーンに合わせて選べる照射モード
(トーチライト:最大照度6,000lx、
ワークライト:角度を自由に調整。
明るさ3段階)
吊り下げ使用が可能なフック付
バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、
-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、
-16(18V 4Ah)も使用可能。
連続点灯時間 18V(EA813HF-17使用時):16~51時間、
14.4V(EA813HE-15使用時):15~49時間
照度 トーチライト:6000ルクス、
ワークライト:110ルクス(強)、
55ルクス(中)、
27ルクス(弱)
追加説明
カタログ価格

39,200 (税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/25 18:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top