品番 : EA758FH-12
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED
仕様
| 使用電池 | ・リチウムイオン電池(付属) ・単3アルカリ電池×3本(別売) |
光源 | 高輝度チップタイプ白色LED1灯 |
|---|---|---|---|
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 照射モード | パワー、強、弱 |
| 明るさ | 【充電池使用時】 パワー:820ルーメン 強:400ルーメン 弱:40ルーメン 【乾電池使用時】 パワー:800ルーメン 強:400ルーメン 弱:45ルーメン |
連続点灯時間 | 【充電池使用時】 パワー:8時間 強:14時間 弱:80時間 【乾電池使用時】 パワー:11時間 強:18時間 弱:88時間 |
| 照射距離 | 【充電池使用時】 パワー:173m 強:121m 弱:39m 【乾電池使用時】 パワー:167m 強:121m 弱:46m |
照射範囲の目安(光の円の直径) | 集光時:約370mm 散光時:約1500mm (1m離れて照射した状態) |
| 充電時間 | 約3~3.5時間 | ヘッド角度 | 85° |
| サイズ | ヘッド:65×55×45mm 電池ボックス:72×35×60mm |
ベルト幅 | 25mm |
| 重量 | 223g(充電池含む) | 材質 | 樹脂 |
| 防水性能 | IPX6 | 付属品 | 布バンド、ヘルメットクリップ×4個、USB-Cケーブル(50cm) |
| コンパクトな仕様で820ルーメンの明るさを実現したヘッドライト | |||
| 弱(被災)モードでは80時間の長時間点灯を確保 | |||
| 充電池と乾電池(別売)の二刀流で充電切れ、充電忘れでも安心 | |||
| 充電池に充電口がついているので、ヘルメットから本体を外さずに充電可能 | |||
| 手袋をしていても回しやすい大口径ベゼルと押しやすいスイッチ | |||
| シリコンを塗布したノンスリップ加工の布バンド | |||
| 配線は引っ掛かりにくいようヘルメットクリップの内側に内蔵 | |||
| 電池蓋は破損を軽減し、電池が交換しやすい構造 | |||
| 点滅機能なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758FH-20 : 電池/充電用(EA758FH-10用) |
| 部品 | EA758FH-13 : [EA758FH-10,-12,-18,-21,-23用]布バンド |
ウェブカタログ画像
拡大
