詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758FH-13

品名 : [EA758FH-10,-12,-18,-21,-23用]布バンド

仕様

幅 25mm 全長 側面バンド:650mm
天バンド:390mm
厚み 2.15mm 重量 36g
材質 布
ヘッドライト(EA758FH-10、EA758FH-18、EA758FH-21、EA758FH-23)用布バンド
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • ※ヘッドライトは別売です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top