品番 : EA758JA-4A
品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | LED球 | 明るさ | 1,020ルーメン(最強)、 580ルーメン(強)、 160ルーメン(中)、 50ルーメン(弱)、 1ルーメン(最弱) |
---|---|---|---|
照射距離 | 335m | 使用電池 | 単3電池×4本(別売) |
電池寿命 | 約1時間45分(最強)、 約2時間45分(強)、 約12時間(中)、 約30時間(弱)、 約400時間(最弱) |
サイズ | φ41.8×117mm |
重量 | 151g(本体のみ) | 材質 | アルミニウム |
耐衝撃 | 1.5m | 照射パターン | 点灯/点滅 |
水深2m防水仕様(IPX8) | |||
集光 | |||
ホルスター、ストラップ付 | |||
コンパクトサイズ | |||
立てての使用も可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/15 23:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|