詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RD-5A

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

高輝度白色LED球
散光
電源 3.7V 2,200mAh リチウムイオン充電池 明るさ 300ルーメン(強)、
12ルーメン(弱)、
300ルーメン(点滅)
電池寿命 約10時間(強)、
約120時間(弱)、
約15時間(点滅)
充電時間 約3時間
照射パターン 点灯/点滅 照射距離 約181m(強)、約41m(弱)
防水性能 IPX4 材質 アルミ
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れています。
サイズ φ35×155mm 持手部の太さ 約φ25mm
重量 169g(充電池含む) 付属品 リチウムイオン充電池、
ACアダプター、
カーアダプター、
説明書
付属のカーアダプターは、DC12V・DC24Vに対応しています。
追加説明
カタログ価格

9,100 (税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/26 10:20現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top