品番 : EA758RJ-3
品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
明るさ | 100ルーメン(強)、50ルーメン(弱)、100ルーメン(点滅) | 電池寿命 | 約2時間(強)、4時間(弱)、8時間(点滅) |
---|---|---|---|
照射パターン | 点灯(集散光切替え)/点滅 | サイズ | φ26×93mm |
重量 | 84g(電池含) | 材質 | アルミ |
防水性能 | IPX4 | 使用電池 | 単3×1本(付属) |
最大100ルーメン!集散光切替え2段階調光+点滅機能付!コンパクトフラッシュライト | |||
テールスイッチタイプ | |||
ペンクリップ付 | |||
ホルスター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 10:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2116ページ |
代替品
|