詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RM-11

品名 : [CR123Ax1本] フラッシュライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源 LED球 使用電池 CR123A×1本(別売)
明るさ 200ルーメン(強)、
75ルーメン(中)、
5~10(弱)、
200ルーメン(点滅、SOS)
照射パターン 点灯、点滅、SOS点滅
照射距離 200m(強) 電池寿命 6時間(強)、
15時間(中)、
100時間(弱)、
12時間(点滅、SOS)
散光
サイズ φ25×96mm 重量 72g(電池含)
材質 アルミ 標準付属品 ストラップ、ホルスター、Oリング
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 12:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top