品番 : EA758RM-46
品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | LED球 | 照射パターン | 点灯、点滅、SOS |
---|---|---|---|
明るさ | 100ルーメン(強)、10ルーメン(弱)、100ルーメン(点滅、SOS) | 照射距離 | 150m(強) |
使用電池 | 単3×1本(別売) | 電池寿命 | 約2.5時間(強)、約12時間(弱)、約7時間(点滅、SOS) |
散光 | |||
サイズ | φ20×92mm | 重量 | 64g(電池含) |
材質 | アルミ | ||
SOS点滅機能付 | |||
ストラップ、Oリング付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 22:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758RM-46 [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒) |
EA758RM-47 [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925MJ-4 : 50x188mm ライトケース(牛革・黒) |