品番 : EA758RS-32
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
使用電池 | 単3×2本(別売) | 明るさ | 強:500ルーメン 中:200ルーメン 弱:50ルーメン |
---|---|---|---|
電池寿命(時間) | 強:3.5時間 中:12時間 弱:36時間 |
照射パターン | 集散光(スライドフォーカス) |
照射距離 | 139m(強) | 防水性能 | IP66 |
サイズ | φ25.5×152.5mm | 重量 | 75g(本体のみ) |
材質 | アルミ合金 | ||
最大500ルーメン!3段階調光×集散光切替えフラッシュライト | |||
ヘッド部をスライドさせ集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス) | |||
テールスイッチタイプ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 16:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758RS-33 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-42 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(黒) |
関連商品 | EA758RS-43 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒) |