詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RX-803A

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非接触センサースイッチモード搭載

仕様

セット内容 充電池(単3電池×3本)、
充電器、ケース、
乾電池(単3電池×3本)
光源 白色LED球1灯(メイン)・1灯(サブ)、
赤色LED球1灯(サブ)
使用電池 充電池セット単3型×3本(付属) 明るさ 200ルーメン(強)
30ルーメン(弱)
ー(サブ)
照射距離 83m(強モード) 電池寿命 約12時間(強)
約120時間(弱)
約200時間(サブ)
サイズ 71(W)×40(D)×48(H)mm 重量 200g(電池含)
ベルト幅 25mm 防水性能 IPX4
集散光機能
ヘッド角度調整可能
後部認識灯で後方も安全
ヘルメットクリップ付
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA758RX-807E
  • 品番

    EA758RX-807E

  • コメント

    変更点:ルーメン、電池寿命

バリエーション一覧
EA758RX-3 [単3x3本] ヘッドライト/LED(センサースイッチ/白・赤光)
EA758RX-803A [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)
ウェブカタログ画像
  • 非接触センサースイッチモード搭載
  • ヘッドバンドが最初から本体にセットされています
  • 照射イメージ
  • サブ灯2色切替え
  • 急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付
  • ランプの用語集
  • サブ灯2色切替え
  • 後部認識灯で後方も安全

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top