品番 : EA758SB-10Y
品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
超高輝度300ルーメンで照射距離261mの防爆構造LEDライト
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 68820 |
---|---|---|---|
商品名 | PROPOLYMAX | サイズ | φ38×177mm |
重量 | 233g(電池含む) | 材質 | ナイロンポリマー |
使用電池 | 単3×4本(付属) | カラー | イエロー |
明るさ | 300ルーメン(強) 50ルーメン(弱) |
電池寿命 | 2時間45分(強) 24時間(弱) |
照射距離 | 261m(強) | 防塵・防水性能 | IP67 |
超高輝度300ルーメンで照射距離261mの防爆構造LEDライト | |||
集光 | |||
UL規格、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
密閉型スイッチの設計により、バッテリーの漏れによる腐食からスイッチを保護します | |||
適合 | UL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D、UL Class 2, Division 2, Group F, G、UL Class 3, Temperature Code T4 | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 20:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758SB-10 [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黒) |
EA758SB-10Y [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) |