品番 : EA758SB-49
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
90°の首振り機能で照射方向を調整できます
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 45824 |
---|---|---|---|
商品名 | E-FLOOD | 使用電池 | 鉛酸蓄電池(ACアダプター付) |
電源 | シールドバッテリー | 明るさ | 強:615ルーメン 弱:330ルーメン |
電池寿命 | 強:8時間 弱:18時間 |
照射距離 | 126m(強) |
材質 | 本体:ABS樹脂 レンズ:ポリカーボネート |
サイズ | 292×130×178mm |
重量 | 3.58kg(充電池含) | 防水性能 | IPX4 |
ヘッド角度調整可能(90°) | |||
散光 | |||
付属品 | ショルダーベルト、充電器、 ACアダプター、 シガーライターDCアダプター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 21:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758SB-45B : 電池・充電用(EA758SB-44,45用) |