品番 : EA758SB-45B
品名 : 電池・充電用(EA758SB-44,45用)
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 45937 |
---|---|---|---|
(旧)EA758SB-44、(旧)-45用交換バッテリー | |||
6V、12Ahシールドバッテリー | |||
充電回数 | 500回 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/07 07:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2122ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758SB-48 : [充電式] 作業灯/LED(オレンジ) |
本体 | EA758SB-49 : [充電式] フラッシュライト/LED |
本体 | EA758SB-48A : [充電式] 作業灯/LED(オレンジ) |
拡大