詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758SB-48A

品名 : [充電式] 作業灯/LED(オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 45661
商品名 E-FLOOD 使用電池 鉛酸蓄電池(ACアダプター付)
明るさ 強:5300lm
中:2500lm
弱:1300lm
電池寿命(時間) 強:1.75
中:4.5
弱:10
サイズ 310×130×190mm 重量 4.7kg
照射距離 強:410m
中:292m
弱:215m
充電時間 10時間
付属品 ショルダーベルト、充電台、ACアダプター、DCアダプター
ヘッド角度調整可能(90°)
集散光機能
追加説明
カタログ価格

86,100 (税抜)/ 94,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 06:08現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top