詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758WR-13B

品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・蓄光)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐衝撃性、耐食性、耐寒性、耐水性に優れています

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 2410PL
カラー 蓄光ヘッド+イエロー 光源 LED球
明るさ 183ルーメン 使用電池 単3電池×4本(付属)
電池寿命 約5.75時間 照射パターン ノーマルビーム(固定)
照射距離 184m サイズ φ45×178mm
重量 207g(電池含) 材質 特殊樹脂
防水性能 IPX7
耐食性能
ストラップ付
UL規格、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,100 (税抜)/ 19,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/14 17:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758WR-11B
  • 品番

    EA758WR-11B

  • コメント

    同型 ヘッド:黒/ボディー:黄

バリエーション一覧
EA758WR-11B [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)
EA758WR-12B [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
EA758WR-13B [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・蓄光)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA758WR-11Bです。
  • ※画像はEA758WR-11Bです。
  • 照射パターン

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top