品番 : EA758XA-168B
品名 : 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼白色/10本入)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDF15N/7/8/2 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | 種別 | 15形 |
| 全光束(lm) | 1,070 | 全長(mm) | 436 |
| 光源 | LED | 光源色 | 昼白色 |
| 消費電力 | 6.7W | 定格電圧 | 100V |
| 口金 | G13 | 定格寿命 | 40,000時間 |
| 周波数 | 50/60Hz | 色温度 | 5,000K |
| 演色性 | Ra80 | 付属品 | ダミースターターE型(口金:E17) |
| 省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ | |||
| グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 | |||
| 調光機能無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XA-167B 10形/ 330mm 直管形LEDランプ(昼白色/10本入) |
| EA758XA-168B 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼白色/10本入) |
| EA758XA-169B 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼白色/10本入) |
| EA758XA-170B 40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼白色/10本入) |
