詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-94

品名 : AC100V/6.5W/E26 LED電球(電球色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワイドに明るい広配光設計で密閉型器具対応

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDG7L-G-G2104
定格消費電力 6.5W 光色 電球色
全光束 700ml 口金 E26
電圧 100V 定格寿命 40,000時間
周波数 50/60Hz共用 定格入力電流 120mA
配光角 240° エネルギー消費効率 107.6lm/W
種別 60形相当 サイズ 外径:95mm
全長:124mm
重量 74g
ボール球タイプ
屋内用
ワイドに明るい広配光設計。
密閉型器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758XA-96
バリエーション一覧
EA758XA-91 AC100V/3.9W/E26 LED電球(昼光色)
EA758XA-92 AC100V/3.9W/E26 LED電球(電球色)
EA758XA-93 AC100V/6.5W/E26 LED電球(昼光色)
EA758XA-94 AC100V/6.5W/E26 LED電球(電球色)
EA758XA-95 AC100V/ 13W/E26 LED電球(昼光色)
EA758XA-96 AC100V/ 13W/E26 LED電球(電球色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top