品番 : EA758XK-21
品名 : AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | JDR110V30WUVNKH2E11 |
---|---|---|---|
電圧 | 100~110V | 口金 | E11 |
定格寿命 | 3,000時間 | ||
UVカットカバーガラスにより紫外線を低減します。 | |||
種別 | 50W形狭角 | W | 30 |
ビーム角 | 10° |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XK-21 AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚) |
EA758XK-22 AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 20゚) |
EA758XK-26A AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚) |