詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XP-106

品名 : AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LDA5N-G/D-4V2
消費電力 5.0W 光色 昼白色
全光束(lm) 485 電圧 100V
定格寿命 40,000時間
口金E26
広配光タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 13:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758XR-522A
  • 品番

    EA758XR-522A

  • コメント

    AC100V/7.3W/E26/昼白色/広配光

バリエーション一覧
EA758XP-106 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)
EA758XP-107 AC100V/ 5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光)
EA758XP-108 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)
EA758XP-109 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(電球色/全方向)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top