詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XP-24C

品名 : 15形/436mm 直管形LEDランプ(昼光色)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LDG15T・D・7/110
形式 15形 電源 AC100V(50/60Hz)
消費電力 7.0W 発光効率 157.1lm/W
全光束 1100lm 光色 昼光色
光束維持時間 40000時間 演色性 Ra83
口金サイズ G13(スタータE:17) 全長 436mm
ガラス管径 φ26mm 重量 93g
材質 PC、PBT 付属品 専用スタータ、ランプ交換済みシール
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプ
グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用
感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 20:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA758XP-23C 10形/330mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XP-24C 15形/436mm 直管形LEDランプ(昼光色)
EA758XP-25C 20形/580mm 直管形LEDランプ(昼光色)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top