品番 : EA758XR-109AE
品名 : AC100V/ 7.0W/E26 電球/LED(昼光色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA7DGSK6 |
---|---|---|---|
消費電力 | 7.0W | 光色 | 昼光色 |
全光束(lm) | 810 | 種別 | 60形相当 |
口金 | E26 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
定格電圧 | 100V | 定格入力電流 | 0.117A |
発光効率 | 115.7 lm/W | 色温度 | 6,500K |
サイズ | 外径:55mm 長さ:98mm |
重量 | 66g |
定格寿命 | 40,000時間 | ||
屋外器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
|||
全長98mm/外径55mm 「シリカ電球と同じサイズ」 | |||
昼光色..すがすがしいさわやかな光色。 勉強や読書のお部屋におすすめ。 |
|||
シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球 | |||
約180°の配光角で広範囲を明るく照らします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 05:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-107AC AC100V/ 4.9W/E26 電球/LED(電球色) |
EA758XR-107AE AC100V/ 4.2W/E26 電球/LED(昼光色) |
EA758XR-107AH AC100V/ 4.4W/E26 電球/LED(電球色) |
EA758XR-109AE AC100V/ 7.0W/E26 電球/LED(昼光色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA758XR-109ACです。