詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XR-110AA

品名 : AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDA13LGZ100ESW
口金 E26 光色 電球色
電圧 100V 定格寿命 40,000時間
消費電力 12.9W 全光束 1,520lm
周波数 50/60Hz共用 定格入力電流 0.215A
消費効率 117.8lm/W 色温度 2,700K
配光角 約260度 寸法 外径:60mm
長さ:119mm
質量 128g 種別 100形相当
断熱材施工器具対応
密閉型器具対応
屋外器具対応
(次の3点を満たすことを条件とする。)
1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線
3.直射日光が当たらない
色鮮やかRa84
省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性
全方向タイプ
追加説明
カタログ価格

5,580 (税抜)/ 6,138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 00:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA758XR-110AB
  • 品番

    EA758XR-110AB

  • コメント

    違い:メーカー品番、価格

バリエーション一覧
EA758XR-110AA AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XR-110D AC100V/12.5W/E26 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top