品番 : EA758XR-117AF
品名 : AC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA4DGZ40ESW2 |
---|---|---|---|
種別 | 一般電球タイプ 全方向タイプ 4.4W |
口金 | E26 |
定格消費電力 | 4.4W | 光色 | 昼光色 |
全光束 (ランプ単体の明るさ) |
485lm | 周波数 | 50/60Hz共用 |
定格電圧 | 100V | 定格入力電流 | 0.076A |
消費効率 | 110.2lm/W | 外径 | 55mm |
長さ | 98mm | 質量 | 62g |
定格寿命 | 40,000時間 | 色温度 | 6500K |
種別 | 40形相当 | ||
全方向に広がる配光角約260度 | |||
Ra84で色鮮やか | |||
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 08:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-117AG AC100V/4.9W/E26 電球/LED(全方向・電球色) |
EA758XR-117AF AC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色) |