品番 : EA758XR-117AK
品名 : 40形相当/4.9W/E26 電球/LED(全方向・温白色
美しい彩りをあざやかに再現
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA5WWDGSZ4F |
|---|---|---|---|
| 種別 | 40形相当 | 光色 | 温白色 |
| 消費電力 | 4.9W | 口金 | E26 |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | 電圧 | 100V |
| 定格入力電流 | 0.085A | 全光束 | 485lm |
| 消費効率 | 98.9lm/W | 色温度 | 3500K |
| 演色性 | Ra90 | 配光角 | 約260° |
| 定格寿命 | 40,000時間 | サイズ | 外径:55mm 長さ:98mm |
| 重量 | 65g | ||
| 自然光と同じ色あざやかさ | |||
| 全方向タイプ | |||
| シリカ電球同等形状 | |||
| 屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
|||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XR-117AJ 40形相当/4.9W/E26 電球/LED(全方向・電球色 |
| EA758XR-117AK 40形相当/4.9W/E26 電球/LED(全方向・温白色 |
| EA758XR-117AL 40形相当/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼白色 |
| EA758XR-117AH 40形相当/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
