品番 : EA758XR-192A
品名 : AC100V/2.9W/E17 電球/LED(昼光色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA3DHE17S2 |
---|---|---|---|
消費電力 | 2.9W | 光色 | 昼光色 |
全光束(lm) | 320 | 口金 | E17 |
電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
サイズ | φ35×67mm | 重量 | 33g |
種別 | 25形相当 | 周波数 | 50/60Hz共用 |
定格電圧 | 100V | 定格入力電流 | 0.054A |
下方向タイプ(光の広がり約140度) | |||
明るさが下方向に集まるのでスポットライトなどに適しています。 | |||
密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります) | |||
断熱材施工器具対応 ※ 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。 | |||
屋外器具対応 | |||
※以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。 ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因) ・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因) ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因) |
|||
廊下・階段・トイレにおすすめのLED電球下方向タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-191A AC100V/2.9W/E17 電球/LED(電球色) |
EA758XR-192A AC100V/2.9W/E17 電球/LED(昼光色) |
EA758XR-207B AC100V/4.9W/E17 電球/LED(昼光色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)