詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XR-301A

品名 : AC100V/3.8W/E11 電球/LED(電球色)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDR3LME11
消費電力 3.4W 光色 電球色
全光束 140lm 口金 E11
周波数 50/60Hz共用 定格電圧 100V
定格入力電流 0.06A ビーム角 20度
中心光度 2500cd サイズ 外径:50mm
長さ:69mm
重量 72g 色温度 2700k
定格寿命 40000時間
ハロゲン電球タイプ(中角タイプ)
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上(メーカー比)
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現しました。
110V用の反射鏡付ハロゲン電球に取り替え可能なLED電球です。
スポットライトやダウンライトの照明に適しています。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 01:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2066ページ
バリエーション一覧
EA758XR-301A AC100V/3.8W/E11 電球/LED(電球色)
EA758XR-302A AC100V/3.4W/E11 電球/LED(昼白色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top