品番 : EA758XR-362A
品名 : AC100V/4.1W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDR4DWRF4 |
---|---|---|---|
消費電力 | 4.1W | 光色 | 昼光色 |
電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
口金 | E26 | 種別 | 40形相当 |
サイズ(W×D×H)mm | 60×60×100㎜ | 重量(g) | 77 |
定格入力電流 | 0.068A | ビーム角 | 60度 |
ビーム光束 | 100ルーメン | 中心光度 | 180 cd |
色温度 | 6500K | ||
<レフ電球タイプ>明るさ レフ電球40W形相当 | |||
ビーム角は60度で白熱レフ電球と同等の光り方を実現しています。 | |||
白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 20:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-361A AC100V/4.1W/E26 電球/LED(レフ形・電球色) |
EA758XR-362A AC100V/4.1W/E26 電球/LED(レフ形・昼光色) |
EA758XR-366A AC100V/5.8W/E26 電球/LED(レフ形・電球色) |