品番 : EA758XR-371B
品名 : 100形相当/9.4W/E26 電球/LED(レフ形・電球色)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDR9LWRF10 |
|---|---|---|---|
| 種別 | 100形相当 | 光色 | 電球色 |
| 消費電力 | 9.4W | 口金 | E26 |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | 電圧 | 100V |
| 定格入力電流 | 0.157A | ビーム角 | 60° |
| ビーム光束 | 400lm | 中心光度 | 600cd |
| 色温度 | 2700K | 演色性 | Ra84 |
| 定格寿命 | 40000時間 | サイズ | 外径:80mm 長さ:125mm |
| 重量 | 115g | ||
| 光が集まるレフ電球タイプ | |||
| レフ電球と同じビーム角60度 | |||
| 白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。 | |||
| 屋外器具・密閉型器具対応 | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/15 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XR-371B 100形相当/9.4W/E26 電球/LED(レフ形・電球色) |
| EA758XR-372A 100形相当/9.4W/E26 電球/LED(レフ形・昼白色) |
ウェブカタログ画像
拡大
