品番 : EA758XR-411
品名 : AC100V/0.9W/E26 電球/LED(装飾/電球色)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
装飾照明に。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDG1LGW |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 0.9W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 30 | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 定格入力電流 | 0.01A | 発光効率 | 33.3 lm/W |
| 色温度 | 2,800K | 定格寿命 | 約40,000時間 |
| サイズ(外径×長さ) | 40×61mm | 質量 | 20g |
| 密閉型器具対応、 防湿・防雨型器具対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
