品番 : EA758XY-2B
品名 : AC100V/3.7W/E17 電球/LED(昼白色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東芝ライテック(TOSHIBA) | 型番 | LDA4N-H-E17/S/40W |
---|---|---|---|
ワット区分 | 小形電球40W形相当 | 口金 | E17 |
重量 | 32g | 全光束 | 440.0 lm |
色温度 | 5000K | 定格寿命 | 40,000h |
消費電力 | 3.7W | 光源色 | 昼白色 |
サイズ | 外径35mm、全長67mm | グローブ種別 | 樹脂乳白 |
周波数 | 50/60Hz | 電圧 | 100V |
電流 | 0.064A | 平均演色評価数 | Ra83 |
エネルギー消費効率 | 118.9 lm/W | 省エネ達成率 | 108% |
配光角 | 120度 | ||
LED電球 | |||
ミニクリプトン形 | |||
下方向タイプ | |||
密閉形器具、断熱材施工器具対応 (密閉形器具、断熱材施工器具の種類によります) |
|||
点灯直後からすぐに明るい | |||
発熱量が少ない | |||
万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用 | |||
紫外放射がほとんどありません | |||
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|