詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YA-133B

品名 : [単3x 20本] 乾電池(アルカリ・プレミアム)

仕様

メーカー 富士通(FUJITSU) 型番 LR6PS
種類 単3 1.5V 入数 20本(20本入×1パック)
サイズ φ14.5×50.5mm 重量 24g(1本)
10年保存(使用推奨期限10年) JISに準拠
電池の外装は抗菌加工
大電流機器から小電流機器まであらゆるニーズに対応。
トリプルブロックで保存中の液漏れを防止します。(漏液防止構造)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/16 22:43現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 2070ページ
バリエーション一覧
EA758YA-132B [単3x 12本] 乾電池(アルカリ・プレミアム)
EA758YA-133B [単3x 20本] 乾電池(アルカリ・プレミアム)
ウェブカタログ画像
  • 写真は12本入り。商品は20本入りです。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top