品番 : EA758YA-2D
品名 : [単2x 30本] 乾電池(アルカリ)
モデルチェンジ内容
26/01/08 デザインが変わりました (No.57 1160)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR14XJ/6SW |
|---|---|---|---|
| 入数 | 30本(6本入×5パック) | 電圧 | 1.5V |
| サイズ | 約φ26.2×50.0mm | 重量 | 約64g(1本あたり) |
| 単2形 | |||
| 使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめです。 | |||
| 液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。 | |||
| タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/19 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2036ページ 2069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YA-1Z [単2x 2本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-2A [単2x 4本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-2B [単2x 6本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-2C [単2x 20本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-2D [単2x 30本] 乾電池(アルカリ) |
