詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YB-9W

品名 : [ 9V x 2個] 乾電池(アルカリ・角形)

モデルチェンジ内容

26/01/08 デザインが変わりました (No.57 1160)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 6LR61XJ/2B
入数 2本 電圧 9V
サイズ 26.5×17.5×48.5(H)mm 重量 約43g(1本あたり)
保存温湿度範囲 温度:20℃±2℃ 
相対湿度:55%±20%
使用推奨期限2年
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

995 円(税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/15 01:44現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
カタログページ 2069ページ
バリエーション一覧
EA758YB-9V [ 9V x 1個] 乾電池(アルカリ・角形)
EA758YB-9W [ 9V x 2個] 乾電池(アルカリ・角形)
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top