詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YC-5

品名 : [CR2x4個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 CR-2W/4P
入数 4本 電圧 3V
サイズ φ15.6×27mm 重量 11g(1本あたり)
用途 ライト、カメラ用
使用推奨期限10年
ちぎれるカプセルパック
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/05 18:44現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 2070ページ
バリエーション一覧
EA758YC-3 [CR2x1個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)
EA758YC-3C [CR2x2個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)
EA758YC-5 [CR2x4個] 3V 乾電池(リチウム・カメラ用)
ウェブカタログ画像
  • ※4本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top