品番 : EA758YE-17
品名 : (SR626SW)1.55V 酸化銀電池(時計用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SR626SW |
|---|---|---|---|
| 規格 | SR626SW | 直径×高さ | 6.8×2.6mm |
| 入数 | 1個 | 電圧 | 1.55V |
| 重量 | 約0.4g | 用途 | 時計用 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2071ページ | ||||
