詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YE-1A

品名 : ( SR43 ) 1.55V 酸化銀電池

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 SR43P
規格 SR43 直径×高さ 11.6×4.2mm
入数 1個 電圧 1.55V
重量 約1.7g 用途 ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用
追加説明
アイコン
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 12:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2071ページ
バリエーション一覧
EA758YE-1 (SR41W ) 1.55V 酸化銀電池
EA758YE-1A ( SR43 ) 1.55V 酸化銀電池
EA758YE-2 ( SR44 ) 1.55V 酸化銀電池
EA758YE-4 (SR1120) 1.55V 酸化銀電池
EA758YE-5 (SR1130) 1.55V 酸化銀電池
EA758YE-6 (SR626W) 1.55V 酸化銀電池
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top