詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YF-3

品名 : (LR43) 1.5V アルカリボタン電池

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LR43P
規格 LR43 直径×高さ 11.6×4.2mm
入数 1個 電圧 1.5V
重量 約1.5g 用途 ウォッチ、電卓、電子体温計用
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/22 16:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2071ページ
バリエーション一覧
EA758YF-1 (LR41) 1.5V アルカリボタン電池
EA758YF-2 (LR44) 1.5V アルカリボタン電池
EA758YF-2B (LR44x2個)1.5V アルカリボタン電池
EA758YF-3 (LR43) 1.5V アルカリボタン電池
EA758YF-4 (LR1120) 1.5V アルカリボタン電池
EA758YF-5 (LR1130) 1.5V アルカリボタン電池
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top