詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YG-10A

品名 : 単3充電池 サイズ変換スペーサー(単1サイズ/2本)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 BQ-BS1/2B
仕様 単1サイズ 入数 2本
サイズ φ33×60.5mm 重量 20g(1個)
単3形充電式電池が単1サイズとして使えます。
追加説明
カタログ価格

555 (税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/04/06 20:19現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2068ページ
バリエーション一覧
EA758YG-10A 単3充電池 サイズ変換スペーサー(単1サイズ/2本)
EA758YG-20A 単3充電池 サイズ変換スペーサー(単2サイズ/2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top