品番 : EA758YK-552
品名 : 10000mAh モバイルバッテリー(半固体電池)
安全性が高い準固体電池を採用!寿命4倍、軽い・薄い
仕様
| ポート数 | 入力:USB Type-C×1 出力:USB Type-C×1、Type-A×1 |
バッテリー容量 | 10000mAh |
|---|---|---|---|
| 定格出力容量 | 7100mAh (5V) | 入力(USB C) | DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A(最大18W) |
| 出力(USB C) | DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A(最大22.5W)※単ポート使用時 | 出力(USB A) | DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1,5A,DC10V/2.25A(最大22.5W) ※単ポート使用時 |
| 内蔵バッテリー | 準固体リチウムイオン電池 | 内蔵バッテリー寿命 | 充放電サイクル約2000回(80%) |
| 使用環境温度 | -20~60℃ | 保存温度 | -20~60℃ |
| 保護機能 | 入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護 | サイズ | 112(W)×68(D)×17(H)mm |
| 重量 | 約195g | カラー | ブラック |
| 付属品 | USB Type-Cケーブル(コード長:約240mm)、取扱説明書 | 対応機種 | タブレット、スマートフォンなど |
| 安全性が高い準固体電池を採用、高温・落下時の発火リスクを低減 | |||
| 準固体リチウムイオン電池採用で約2000回の充放電に対応 | |||
| 持ち運びに便利なスリム形状 | |||
| 高温、低温時にも強い(-20℃~60℃動作可) | |||
| LED残量インジケータ付き | |||
| 飛行機内持ち込み可能で旅行や出張も安心 | |||
| PSE技術基準適合商品 | |||
| 準固体電池 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YK-551 5000mAh モバイルバッテリー(半固体電池) |
| EA758YK-552 10000mAh モバイルバッテリー(半固体電池) |
