品番 : EA758YK-6
品名 : [単3・単4] 電池充電器(USB入力)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BQ-CC61 |
---|---|---|---|
仕様 | 充電器+USBコード | 充電可能本数 | 単3形2本または4本、単4形2本または4本、合わせて4本まで |
充電時間 | ・単3形×2本または4本を約10時間で充電可能 ・単4形×2本または4本を約10時間で充電可能 |
USB出力 | DC5V |
サイズ | 66(W)×28(D)×85(H)mm | 重量 | 約65g |
付属品 | ・USB-Aコード ・USB-microBコード(長さ約20cm) |
||
単3、単4形兼用ニッケル水素電池用 | |||
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応 | |||
乾電池充電防止機能付き | |||
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現しました。 | |||
USB出力ACアダプター(別売)と一緒に持てば出張の使用に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/08/03 14:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2119ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)