品番 : EA758YM-31
品名 : [単3型x100本] 水電池(変換アダプター付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NWP-100AD-D |
---|---|---|---|
入数 | 100本 | 付属品 | スポイト×50 取扱説明書×10 単2サイズ変換アダプター×4 単1サイズ変換アダプター×4 |
1.5V | |||
キレイな水でなくても発電OK。H2Oさえ含んでいれば、ジュース・コーヒー・唾液・し尿などでも電力を生成できます。 |
|||
※注水できない場合は使用できません。 | |||
有害物質を含まない水銀、六価クロム、カドミウム、鉛などの有害物質を含まないので、使用後は一般不燃物として廃棄できます。 | |||
軽量設計(1本約15g)一般的な単三型マンガン電池の約65%の重量。大量備蓄に最適です。 | |||
電力が弱まった場合は、再度注水することで、数回繰返し使用も可能です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 09:12現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YM-30 [単3型x3本] 水電池 |
EA758YM-31 [単3型x100本] 水電池(変換アダプター付) |