品番 : EA758YN-2A
品名 : (PR44x6個) 1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | PR-44/6P |
|---|---|---|---|
| 規格 | PR44 | 入数 | 6個 |
| 直径×高さ | 11.6×5.4mm | 電圧 | 1.4V |
| 重量 | 1.6g(1個あたり) | 用途 | 補聴器用 |
| 電池交換しやすい、取っ手付パッケージ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/28 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YN-1 (PR41x6個) 1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用) |
| EA758YN-2A (PR44x6個) 1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用) |
| EA758YN-3 (PR48x6個) 1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用) |
| EA758YN-5 (PR536x6個)1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用) |
