品番 : EA758YR-1D
品名 : [単1x 30本] 乾電池・エボルタ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR20EJ/6SW |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単1形 | 入数 | 30本(6本入×5パック) |
| 電圧 | 1.5V | 直径×高さ | φ34.2×61.5mm(1本) |
| 重量 | 137g(1本あたり) | 保存温湿度範囲 | 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% |
| 使用推奨期限10年 | |||
| 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。 | |||
| タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/07 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YR-1A [単1x 4本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-1B [単1x 6本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-1C [単1x 20本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-1D [単1x 30本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-1Z [単1x 2本] 乾電池・エボルタ |
