品番 : EA758YR-2C
品名 : [単2x 20本] 乾電池・エボルタ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR14EJ/4SW |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単2形 | 入数 | 20本(4本×5パック) |
| 電圧 | 1.5V | 直径×高さ | φ26.2×50mm(1本) |
| 重量 | 66g(1本あたり) | 保存温湿度範囲 | 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% |
| 使用推奨期限10年 | |||
| 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。 | |||
| タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YR-2A [単2x 4本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-2B [単2x 6本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-2C [単2x 20本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-2D [単2x 30本] 乾電池・エボルタ |
