品番 : EA758YR-31
品名 : [単3x 8本] 乾電池・エボルタネオ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR6NJ/8SW |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単3形 | 入数 | 8本(8本入×1パック) |
| 電圧 | 1.5V | サイズ | 約φ14.5×50.5mm(1本) |
| 重量 | 約24g(1本あたり) | 保存温湿度範囲 | 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% |
| 使用推奨期限10年 | |||
| エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。 | |||
| 銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/03/29 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YR-31 [単3x 8本] 乾電池・エボルタネオ |
| EA758YR-32 [単3x 12本] 乾電池・エボルタネオ |
| EA758YR-33 [単3x 20本] 乾電池・エボルタネオ |
ウェブカタログ画像
拡大
