品番 : EA758YR-3C
品名 : [単3x 12本] 乾電池・エボルタ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR6EJ/12SW |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単3形 | 入数 | 12本(12本入×1パック) |
| 電圧 | 1.5V | サイズ | 約φ14.5×50.5mm |
| 保存温湿度範囲 | 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% |
||
| 使用推奨期限10年 | |||
| 液もれ防止製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能です。 | |||
| タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/17 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YR-3B [単3x 8本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-3C [単3x 12本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-3D [単3x 20本] 乾電池・エボルタ |
| EA758YR-3F [単3x100本] 乾電池・エボルタ |
